BPビーブ(仕切付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19945337 品番 3445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

電子レンジで加熱・冷凍OK!弁当箱
シンプルでベーシックなお弁当箱。
ロックとパッキンで汁漏れ防止。
中仕切り付きでごはんとおかずの区分けに。
エア弁付きで吸い付き防止。

材質本体・仕切・弁本体:PP、フタ:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴム ホワイト サイズ200mlお茶碗で約2杯分 容量(mL)810 段数1段 型番OA-830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×150×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19945337
2019-04-22
用途:
思った以上にたくさん入る。2つ目のリピート買い
製造業

同じ大きさで収納、冷蔵庫にすっきり収まる。思った以上に入るので、重宝しています。古くなったら買い替え安い価格もそろえやすくていいです。リピートするので、今後もずっと廃盤にならないでほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする