お玉&鍋蓋スタンド プレート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19948986 品番2800
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

調理中にお玉や菜箸や鍋ふたが置ける、チョイ置きスタンド
鍋蓋を立てたままでもお玉が取り出せる一時置きに便利なスタンド。
菜箸やヘラ、トングやしゃもじ、鍋蓋、フライパンカバーなどを立てることが出来ます。
タブレットPCやまな板スタンドにも使えます。
トレイは取りはずしてサッと洗えます。
お鍋のときの食卓でも大活躍!

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、トレイ:ポリプロピレン、キャップ:シリコーン ホワイト 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×12×15

商品説明動画

お玉&鍋蓋スタンド プレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする