キッチンツールスタンド アクア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19949214 品番3225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

3段階の深さのポケットで細かく分別して収納。排水できない場所でも使用可能。よく使う調理道具入れとしても。
深さが3段階で分かれているので、細かく分別して収納できます。使わないときは内側に収納。好きな方向で排水が
出来るので、縦横自由にレイアウトが可能。調理道具やカトラリーを洗ってそのまま収納できるスタンド。水は直接シン
クへ流れます!たまった水は直接シンクへ流れます!

材質本体:ABS樹脂、仕切り板:アクリル樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン ホワイト 質量(g)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8.7×18

商品説明動画

キッチンツールスタンド アクア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする