片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー プレート

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19949327 品番3298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手でサッと切れる戸棚下キッチンペーパーホルダー。キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけの簡単取り付け。スーッと出して
サッと引くだけ!海外製の大判ペーパーロールにも対応。ネジでしっかり固定。

ホワイト 材質本体:スチール(粉体塗装)、ペーパーカッターの刃:シリコーン 質量(g)約380 対応取付可能な吊り下げ戸棚:棚板の厚さ約1.5〜2.5cmまで。 取付可能なキッチンペーパーロール:直径15cm・高さ28cm以内・芯の直径3.6cm以上のキッチンペーパーロールに対応。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×29×21 耐荷重(g)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19949327
2021-09-22
用途:
調理
製造業

コストコのペーパータオルは大きいので、ぴったりサイズで大満足です。うちの吊戸棚にもぴったりはまって使い勝手抜群です。重さにもしっかり耐えるので出し入れもスムーズです。

対象商品:
19949327
2020-10-26
用途:
キッチンペーパーホルダー
ねりまこども食堂 様 (飲食業)

大きなキッチンペーパーを購入しましたので、合うサイズのホルダーはこれしかなくて
購入しました。この写真には、ねじは1か所ですが、実際送ってきたものには、ネジが、もう1つ後方についていました。ペーパーをセットすると重みで、後ろは下がり、戸棚から離れて下がってしまいます。その下がった部分にネジがついているので、まるで意味が分からず、山崎実業に電話して聞きました。電話に出た人はわからないので担当者に聞くとおっしゃいましたが、結局のところ、このネジに意味はなかったようです。じゃあ、なぜ付いているの?未だに謎です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする