SUIグート 包丁まな板スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19950368 品番SUI-6081
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

丈夫なステンレス製の包丁まな板スタンド
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の包丁まな板スタンド。包丁2本とまな板1枚をすっきり収納できます。通気性のいいワイヤー
ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。ゴム脚つきシンクを傷つけにくいゴム脚つき。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。適応包丁サイズ刃渡り18.5cm以内の包丁に対応しています。

材質本体:ステンレス鋼、ゴム:合成ゴム 寸法(mm)180×117×218 質量(g)270 収納枚数(枚)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする