大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
アロックSUS+スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19951228
品番
2X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,967
販売価格(税別)
¥
86,334
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
14
十字穴番号
0
寸法D(mm)
4
寸法k(mm)
0.5
ねじの呼び
M2