※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

エタノール 500ml 薬品識別安全洗浄瓶 KAUTEX 19955959 エタノール 500ml 薬品識別安全洗浄瓶 KAUTEX 19955959

薬品識別安全洗浄瓶

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19955959 品番 エタノール 500ml
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。

容量(mL)500 寸法(mm)77×39.2×154 高さ(mm)154 口内径(Φmm)39.2 胴径(Φmm)77 仕様先端保護キャップ付 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) アズワン品番3-6867-02 キャップ外径(Φmm)50 ラベルエタノール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19955959
2024-01-09
用途:
実験研究等
教育・研究機関

利用される方からは特にクレームもなくご利用いただいています。

対象商品:
19955977
2020-07-01
用途:
オフィスでデスクの観葉植物用の散水に

本来の用途ではありませんが、オフィスでデスクの観葉植物用の散水に使っています。
デザインが良いので机の上に置いても絵になります。

対象商品:
19955968
2019-12-02
用途:
ペーパータオルなどに取り分けて洗浄用に使用
教育・研究機関

吐出口が大きく、かなり大量に出る。強く出しても霧状にはならない。
液体を出した後で数滴、液だれする。こぼすと樹脂を侵すアセトンなどを入れるときは十分に注意が必要。総じて、安価だが難あり。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする