大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
クロメート(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
19962988
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,056
販売価格(税別)
¥
10,960
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法D(mm)
9
表面処理
クロメート
寸法k(mm)
1
ねじの呼び
M5