※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
シリンジフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
穴径(μm)
0.22
フィルター直径(Φmm)
13
メンブレン
ナイロン
注文コード
19964447
品番
PFSF-1322NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
穴径・フィルター直径・メンブレン
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
穴径(μm)
0.22
フィルター直径(Φmm)
13
接続
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
残液量(μL)
Φ13mm/<25、Φ25mm/<100
メンブレン
ナイロン
アズワン品番
3-6581-01
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)