※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
シリンジフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
19964499
品番
PFSF-1345PE
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥19,275
販売価格(税別)
¥
17,523
バスケットに入れる
ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
穴径(μm)
0.45
フィルター直径(Φmm)
13
接続
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
残液量(μL)
Φ13mm/<25、Φ25mm/<100
メンブレン
PES(ポリエーテルスルホン)
アズワン品番
3-6582-02
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000