曜日別特売
JTF-PES022 チューブトップフィルターユニット アズワン 19964623

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

チューブトップフィルターユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
種別PES 0.22μm
内容量1箱(12個)注文コード19964623品番JTF-PES022
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥10,153
販売価格(税別)
9,230

50mmメンブランフィルターを採用したフィルターユニットです。フィルターユニットには専用50mL遠沈管がセットされていますので、そのまま次の操作に使用できます。

種別PES 0.22μmアズワン品番3-6704-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする