※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- 両凹レンズ アズワン 19966556 - 両凹レンズ アズワン 19966556

両凹レンズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19966556 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥10,901
販売価格(税別)
9,910

負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。主に投影用レンズとして使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。

焦点距離(mm)-5 バックフォーカス(mm)-5.34 中厚(mm)1 コバ肉(mm)2.29 材質合成石英 設計波長(nm)587.6 屈折率1.45850/nd 面取(mm)0.1(45°) 許容差外径: Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯 3分以内(3') レンズ径(Φmm)5 アズワン品番3-6938-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする