※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- 両凸レンズ アズワン 19968324 - 両凸レンズ アズワン 19968324

両凸レンズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19968324 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,873
販売価格(税別)
4,430

正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。

材質BK-7 焦点距離(mm)30 バックフォーカス(mm)26.35 中厚(mm)10.4 コバ肉(mm)2.32 設計波長(nm)587.6 屈折率1.51680/nd 面取(mm)0.2〜0.5(45°) 許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') レンズ径(Φmm)30 アズワン品番3-6965-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする