※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- 色消しレンズ アズワン 19971569 - 色消しレンズ アズワン 19971569

色消しレンズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19971569 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥9,614
販売価格(税別)
8,740

屈折率の異なる凸・凹2枚のレンズを組合せる事により、色収差や球面収差の補正をするレンズです。色収差や球面収差を抑えたり、補正するためのレンズです。サイズによって反射防止膜の種類が異なります。

レンズ径(Φmm)15 材質マルチコート付 焦点距離(mm)40 バックフォーカス(mm)34.9 中厚(mm)9.3 コバ肉(mm)7.93 使用波長(nm)400〜700 設計波長(nm)587.6 面取(mm)0.2〜0.5(45°) 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') アズワン品番3-7001-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする