2X3 キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂 19972106 2X3 キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂 19972106 2X3 キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂 19972106

キレイードチタン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10000個) 注文コード 19972106 品番 2X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥563,538
販売価格(税別)
512,307

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)3 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.4 寸法C(mm)0.2 寸法k(mm)1.2 寸法dk(mm)4 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする