2.5X6 キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂 19972201 2.5X6 キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂 19972201 2.5X6 キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂 19972201

キレイードチタン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5000個) 注文コード 19972201 品番 2.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥375,812
販売価格(税別)
341,647

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)6 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.45 寸法C(mm)0.2 寸法k(mm)1.45 寸法dk(mm)5 ねじの呼びdM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする