4X45 ジオメット(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19983927 4X45 ジオメット(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19983927 4X45 ジオメット(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19983927

ジオメット(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 19983927 品番 4X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,623
販売価格(税別)
3,294
長さ(mm)45 十字穴番号2 寸法D(mm)8 表面処理ジオメット 寸法k(mm)0.9 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする