大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ブラックSUS(+)スリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19991697
品番
3X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,173
販売価格(税別)
¥
25,612
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3