EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19991728
品番
6805H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
幅B(mm)
7
フランジ幅Bf(mm)
1.5
外径D(Φmm)
37
フランジ外径Df(Φmm)
40
内径d(Φmm)
25
面取寸法rs(mm)
0.3
ボール個数
15
ボール直径(mm)
3.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
18000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
21000
基本動定格荷重Cr(N)
4300
基本静定格荷重Cor(N)
2940
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方