EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6700番台 オープン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992035
品番
6705H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
幅B(mm)
4
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
25
面取寸法rs(mm)
0.2
ボール個数
21
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
8000
基本動定格荷重Cr(N)
931
基本静定格荷重Cor(N)
670
ベアリング番台
6700
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方