MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992063
品番
PA2015
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
薄型
種別
200℃ 薄型 150×150mm
材質
天板アルミ合金(アルマイト処理)
質量(kg)
1.5
サイズ
252×287×43mm
タイプ
温度調節器は付属しません
電源
AC100V/電気容量:250W
最高温度(℃)
200
プレート寸法(mm)
150×150
センサー
Pt100Ω
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
センサーコード長(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番
3-7074-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。