MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992079
品番
PA2020
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
薄型
種別
200℃ 薄型 200×200mm
材質
天板アルミ合金(アルマイト処理)
質量(kg)
1.9
サイズ
272×307×43mm
タイプ
温度調節器は付属しません
電源
AC100V/電気容量:400W
最高温度(℃)
200
プレート寸法(mm)
200×200
センサー
Pt100Ω
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
センサーコード長(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番
3-7074-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。