MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992133
品番
PA3010
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
種別
300℃ 100×100mm
材質
天板アルミ合金(アルマイト処理)
質量(kg)
0.7
サイズ
125×145×25mm
タイプ
温度調節器は付属しません
電源
AC100V/電気容量:400W
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
100×100
センサー
K熱電対
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
センサーコード長(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番
3-7074-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。