MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992149
品番
PA3015
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
種別
300℃ 150×150mm
材質
天板アルミ合金(アルマイト処理)
質量(kg)
2.2
サイズ
204×370×48mm
タイプ
温度調節器は付属しません
電源
AC100V/電気容量:1200W
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
150×150
センサー
K熱電対
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
センサーコード長(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番
3-7074-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。