MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992176
品番
PA4025-WP
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
防水
種別
400℃ 防水タイプ 250×250mm
材質
天板アルミ合金(アルマイト処理)
質量(kg)
9
サイズ
304×470×48mm
タイプ
温度調節器は付属しません
電源
AC200V/電気容量:2400W
最高温度(℃)
400
プレート寸法(mm)
250×250
センサー
K熱電対
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
センサーコード長(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番
3-7074-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。