MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992237
品番
PA8005-CC
参考基準価格(税別)
¥363,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
仕様
安全カバー付
種別
800℃ 安全カバー付 50×64mm
材質
天板アルミ合金(アルマイト処理)
質量(kg)
13
サイズ
安全ケース外寸法:500×500×184mm
タイプ
温度調節器は付属しません
電源
AC100V/電気容量:1200W
最高温度(℃)
800
プレート寸法(mm)
50×64
センサー
K熱電対
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
センサーコード長(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番
3-7074-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000