大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ブラックSUS(+)スリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19992239
品番
5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,631
販売価格(税別)
¥
11,483
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法D(mm)
9
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
1
ねじの呼び
M5