MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992289
品番
PH131B
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
高速昇温
種別
400℃ 高速昇温 60×60mm
材質
天板アルミ合金(アルマイト処理)
質量(kg)
0.4
サイズ
92×110×24mm
タイプ
温度調節器は付属しません
電源
AC100V/電気容量:200W
最高温度(℃)
400
プレート寸法(mm)
60×60
センサー
K熱電対
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
センサーコード長(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番
3-7074-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。