MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992343
品番
PH200-100
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
仕様
小型
種別
150℃ 小型 100×100mm
材質
天板アルミ合金(アルマイト処理)
質量(kg)
0.4
サイズ
100×110×10mm
タイプ
温度調節器は付属しません
電源
AC100V/電気容量:100W
最高温度(℃)
150
プレート寸法(mm)
100×100
センサー
Pt100Ω
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
センサーコード長(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番
3-7074-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。