6X20 ブラックSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19993499 6X20 ブラックSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19993499 6X20 ブラックSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19993499

ブラックSUS(+)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19993499 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,480
販売価格(税別)
8,618
材質SUS 長さ(mm)20 十字穴番号2 寸法D(mm)10 表面処理ブラック 寸法k(mm)1.2 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする