ボールベアリング MF フランジ両シールド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19995623 品番 MF84ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
幅B1(mm)3 フランジ幅Bf1(mm)0.6 外径D(Φmm)8 フランジ外径Df(Φmm)9.2 内径d(Φmm)4 面取寸法rs(mm)0.1 質量(g)0.58 ボール個数7 ボール直径(mm)1.2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑67000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑79000 基本動定格荷重Cr(N)395 基本静定格荷重Cor(N)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする