2.6X4 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007429 2.6X4 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007429 2.6X4 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007429

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) ねじの呼びM2.6 注文コード20007429 品番2.6X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥118,622
販売価格(税別)
107,838
この商品はねじの呼び・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)4 ねじピッチ(mm)0.48 寸法t(mm)0.9 頭部形状 寸法k(mm)1.7 寸法n(mm)0.8 ピッチP(mm)0.45 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.6 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする