3X6 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007465 3X6 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007465 3X6 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007465

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) ねじの呼びM3 注文コード20007465 品番3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,590
販売価格(税別)
87,809
この商品はねじの呼び・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1.1 頭部形状 寸法k(mm)2 寸法n(mm)0.8 ピッチP(mm)0.5 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする