大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
BK ステン(-)ヒラコステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
20007499
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,590
販売価格(税別)
¥
68,718
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.1
頭部形状
平
寸法k(mm)
2
寸法n(mm)
0.8
ピッチP(mm)
0.5
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
ねじの呼びd
M3