4X12 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007569 4X12 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007569 4X12 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007569

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) ねじの呼びM4 注文コード20007569 品番4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)1.4 頭部形状 寸法k(mm)2.6 寸法n(mm)1 ピッチP(mm)0.7 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする