5X20 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007675 5X20 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007675 5X20 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007675

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) ねじの呼びM5 注文コード20007675 品番5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,347
販売価格(税別)
33,952
この商品はねじの呼び・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじピッチ(mm)0.8 寸法t(mm)1.8 頭部形状 寸法k(mm)3.3 寸法n(mm)1.2 ピッチP(mm)0.8 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする