大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
BK ステン(-)ヒラコステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
ねじの呼び
M6
注文コード
20007709
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,631
販売価格(税別)
¥
92,392
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
1.0
寸法t(mm)
2.1
頭部形状
平
寸法k(mm)
3.9
寸法n(mm)
1.2
ピッチP(mm)
1
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
ねじの呼びd
M6