6X20 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007745 6X20 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007745 6X20 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007745

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) ねじの呼びM6 注文コード20007745 品番6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,760
販売価格(税別)
61,600
この商品はねじの呼び・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじピッチ(mm)1.0 寸法t(mm)2.1 頭部形状 寸法k(mm)3.9 寸法n(mm)1.2 ピッチP(mm)1 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする