8X15 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007831 8X15 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007831 8X15 BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂 20007831

BK ステン(-)ヒラコステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) ねじの呼びM8 注文コード20007831 品番8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,102
販売価格(税別)
45,547
この商品はねじの呼び・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)2.8 頭部形状 寸法k(mm)5.2 寸法n(mm)1.6 ピッチP(mm)1.25 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする