322102 0001 Pポット 容器 大塚刷毛製造 容量1L  1箱(100個) 322102 0001 20009702

Pポット 容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 20009702 品番 322102 0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐溶剤性の調色容器Pポット。
塗料の小分け・調色等に最適。

用途塗料の小分け、調色に。 材質低密度ポリエチレン 寸法(mm)上部Φ120×H170×下部Φ90 高さ(mm)173 質量(g)約15 容量(L)1 外径(Φmm)(最上部/底部)120/95
注意
※混ぜるときのコツは横にぐるぐる回すのではなく、上から下へ、下から上へ(上の塗料を下へ潜らせるように)混ぜてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20009702
2017-02-20
用途:
塗装の調色

今までヨトリヤ○さんの容器のみを使わせていただいてました。
たくさん使うので、さらにコストが安いので助かってます。

対象商品:
20009702
2017-02-17
用途:
塗装作業
建設業・工事業

何回もリピートしています。使い捨てにするには、もったいないくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする