大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ホワイト3カW TRXタンパー(トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20013406
品番
6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,705
販売価格(税別)
¥
9,732
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
8
寸法k(mm)
3.7
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6