6X10 SC-4ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20014675 6X10 SC-4ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20014675 6X10 SC-4ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20014675

SC-4ステン TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20014675 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,817
販売価格(税別)
19,834

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)10 寸法A(mm)5.61 寸法D(mm)2.03 寸法I(mm)1.65 寸法k(mm)3.9 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする