MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の フライパン・グリルパン
MTI(エムテーアイ)の フライパン・炒め鍋
プロガストIIフライパンラバーハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20015897
品番
22cm
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
USAスタイル仕様です。
プロのシェフから主婦まで幅広く使えます。
材質
本体:アルミ、ハンドル:クロームメッキにラバーハンドル
高さ(mm)
48
内径(Φmm)
196
外径(Φmm)
215
表面処理
内面/三層フッ素加工QUANTUM2、外面/サテン仕上げ
板厚(mm)
3