MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の フライパン・グリルパン
MTI(エムテーアイ)の フライパン・炒め鍋
プロガストIIフライパンラバーハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20015906
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
USAスタイル仕様です。
プロのシェフから主婦まで幅広く使えます。
材質
本体:アルミ、ハンドル:クロームメッキにラバーハンドル
高さ(mm)
50
内径(Φmm)
245
外径(Φmm)
270
表面処理
内面/三層フッ素加工QUANTUM2、外面/サテン仕上げ
板厚(mm)
3
注意
※ガス火専用です。