ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
シートカバー グランドレザー 普通車後席用 (分割タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20015966
品番
4364-64-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックデザインのソフトレザーシートカバー
フィット性を向上するために形状を新設計しました !
汚れ防止 ! ドレスアップ !
色
ブラック
仕様
枕カバー3個付
材質
合成皮革
サイズ
普通車後席(6:4分割タイプ)