4361-10-BE シートカバー ファインテックス 前席用 ボンフォーム 20016368 4361-10-BE シートカバー ファインテックス 前席用 ボンフォーム 20016368

シートカバー ファインテックス 前席用

(81件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20016368 品番 4361-10-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !

ベージュ 仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可 種別前席 1枚 (枕一体型) 材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング 寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む) サイズ前席 1枚 (枕一体型)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
乗用車のフロント用
建設業・工事業

ヘッドレストの部分が貧祖で写真のようなおさまりではなく 乗用車には向きません。夏は暑くて使えません。ベージュの色合いは綺麗です。キャラバンの助手席に降格しましたが 意外にマッチングしています。

1人が参考にしています
対象商品:
20016352
2025-10-23
用途:
シートに被せるだけでとても簡単でした。
中原モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

雨の日や作業のあとに汚れを、気にせずに乗り降り出来ます。

2025-06-09
用途:
作業車に使用

丈夫で安価で替えがきき助かります。
また購入したいと思います。

2024-11-27
用途:
自動車に取付
BaMBOO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

L375Sのタントに取付しました、サイズ的にピッタリでした、防水シートなので、少しゴアゴアしますが、コスパは良いと思います。

2024-09-25
用途:
汚れた服のまま乗車する時
製造業

横ずれしやすいので使用時に気を使ってしまう、シートの大きい普通車には不向き、軽自動車にはちょうど良い。

1人が参考にしています
対象商品:
20016368
2024-05-01
用途:
軽トラックの運転席又機械のメンテナンス時
稲田建機サービス 様 (サービス業)

品物の価格面もは使用感も満足してます、又助手席用も状況見て購入したいと思ってます。それと3トントラックにも購入考えてます(機械メンテナンス時)

対象商品:
20016352
2023-04-25
用途:
エブリィに使用

汎用なので、フィット感は期待していませんでしたが、予想外に良い感じです。乗り降り時に捲れることもなくコスパにすぐれています。

対象商品:
20016352
2023-01-11
用途:
釣りの帰り
橋本電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

防水性は良さそう、座るときにカバ−がずれてしまいます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする