18cm ブルーイング鉄フライパン エムテートリマツ 20017236

ブルーイング鉄フライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(Φmm)180
内容量1個注文コード20017236品番18cm
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ブルーイングとは普通鋼に防錆のため表面に青く薄い酸化皮膜を形成させる特殊な熱処理の事です。処理をした鋼板をブルーテンパー鋼板といいます。サビに強く油なじみが良いです。

材質鉄(ブルーテンパー材)直径(Φmm)180表面処理クリアラッカー塗装仕上板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20017288
2021-01-04
用途: 調理
教育・研究機関

24cmが非常に良いので28Cmも。少し多めの調理に使用中。
厚手の底が程よい効力を発揮する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする