MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の フライパン・グリルパン
MTI(エムテーアイ)の フライパン・炒め鍋
IHミラーフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20017349
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アップハンドルで使いやすく、ミラー仕上げでキッチンで映えます。
材質
本体:アルミニウム、底:ステンレス圧着
質量(g)
485
表面処理
内面:ナバロンハードコート、外面:ミラー仕上げ
板厚(mm)
2.6
直径×深さ(mm)
200×45