MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の フライパン・グリルパン
MTI(エムテーアイ)の フライパン・炒め鍋
IHマーブルフライパンLight
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20017403
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
少ない油でヘルシークッキング。
金属ヘラでも傷つきにくく軽量で頑丈です。
材質
本体:アルミニウム、底:ステンレス圧着、ハンドル:フェノール
質量(g)
440
表面処理
内面:マーブルコート(4層)
板厚(mm)
2.5(底)、1.5(壁)、4.0(渕)
内径×高さH(Φmm×mm)
200×50