MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の フライパン・グリルパン
MTI(エムテーアイ)の 卵焼き器・オムレツパン
ニューIHミラー玉子焼(角底圧着)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20017525
品番
15×18cm
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
底を四角に発熱ステンレス底を圧着する事で隅までよく焼けます。
材質
本体:アルミ、底:ステンレス圧着
質量(g)
475
表面処理
内面ナバロンハードコート、外面アルミミラー仕上
内寸(mm)
150×180×高さ30
板厚(mm)
2.6